Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CNX 36RK66

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CNX Malli: FB3FLWASH14SODP100Ristiviite: 36RK66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Luokka316
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Pakkauksen paino0.3
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€66.61 /pakkaus