KOKOONPANOSUOJA G16128-3 Wire Room Kit 3 -puolinen | AD8FVC 4JY85

FOLDING GUARD G16128-3 Wire Room Kit 3 sivua

Tuote: AD8FVC Malli: G16128-3Ristiviite: 4JY85
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,506.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Room -sarja
Oven koko4W x 8H
Lukitasylinteri
Huoneen koon syvyys (Ft.)12
Huoneen korkeus (Ft.)8
Huoneen koon leveys (Ft.)16
TyyppiEsisuunniteltu 3-puolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 315.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOKOONPANOSUOJA G1288-3 Wire Room Kit 3 -puolinen | AD8FUZ 4JY82 G1288-3€3,113.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD G16128-3 Wire Room Kit 3 sivua
€2,506.99 / yksikkö