Taitettava vartija G1288-2 Wire Room Kit 2 -puolinen | AD8FUY 4JY81

FOLDING GUARD G1288-2 Wire Room Kit 2 sivua

Tuote: AD8FUY Malli: G1288-2Ristiviite: 4JY81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,656.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Room -sarja
Oven koko4W x 8H
Lukitasylinteri
Huoneen koon syvyys (Ft.)8
Huoneen korkeus (Ft.)8
Huoneen koon leveys (Ft.)12
TyyppiEsisuunniteltu 2-puolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.42
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOKOONPANOSUOJA G16128-2 Wire Room Kit 2 -puolinen | AD8FVB 4JY84 G16128-2€1,964.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD G1288-2 Wire Room Kit 2 sivua
€2,656.28 / yksikkö