Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOAMGLAS 23460 Putken eristys 1-1/8 tuumaa sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6HVB Malli: 23460Ristiviite: 19NG39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo5.17
VäriMusta
Rautaputken kokoon3 / 4 "
Putken tunnukselle1"
Putken OD: lle1-1 / 8 "
Eristyksen nimellinen tunnus1.125 "
Eristys tyyppiJäykkä
Pituus2"
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusEristys tyyppiSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 556561 Putken eristys 2-3 / 8 tuuman Id 2 jalan pituus Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Joustava2"€109.48
FOAMGLAS 530303 Putkieriste 3 tuuman Id 2 jalan pituus musta | AA8QUG 19NG56 5303033"Joustava2"€146.90
FOAMGLAS 23625 Putken eristys 3-1 / 2 tuuman Id 2 jalan pituus Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Joustava2"€146.90
FOAMGLAS 557521 putken eristys 7/8 tuuman sisähalkaisija 2 jalkaa pituus musta | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "Jäykkä1"€35.44
FOAMGLAS 557522 putken eristys 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Jäykkä1"€41.57
FOAMGLAS 563451 putken eristys 1-3 / 8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Jäykkä1"€48.09
FOAMGLAS 560452 Putken eristys 1-5 / 8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Jäykkä1"€50.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 23460 Putken eristys 1-1/8 tuumaa sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta
€51.45 / yksikkö