Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWSERVE 31-112-10 Tiivistepumpun akseli | AD9BEE 4P974

FLOWSERVE 31-112-10 Tiivistepumpun akseli

Varastossa
Tuote: AD9BEE Malli: 31-112-10Ristiviite: 4P974

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopumpun akselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiVXFXF
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-25 astetta F.
Nimellinen työskentelypituus (tuumaa)1.062
KorvaavaYhdysvaltain tiivistetyyppi C, nosturityyppi 21 ja Sealol tyyppi 43
Tiivistetyyppi21
Istuimen reikä1.750 "
Istuimen paksuus0.437 "
Akselin koko1-1 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWSERVE 31-112-10 Tiivistepumpun akseli
€169.35 / yksikkö