FLIR DM93 digitaalinen yleismittari, 1000V Max. Jännite, 10A Max. Nykyinen | CH6NXZ 22UL80

FLIR DM93 digitaalinen yleismittari, 1000V Max. Jännite, 10A Max. Nykyinen

Tuote: CH6NXZ Malli: DM93Ristiviite: 22UL80
€658.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+/-0.05 %, 1 numero
Akun tyyppiAAA-alkalinen
kapasitanssi Range40 nF - 40 mF
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttönestekidenäyttö
TyöjaksoKyllä
Taajuusalue5 Hz - 100 kHz
liitäntäBluetooth:
Maks. AC-vahvistimet10A
Maks. AC volttia1000V
Maks. DC-vahvistimet10A
Maks. DC-voltit1000V
Maks. Ohmia40 megaohmi
Min./Max. MuistiMax/Min/Keskim
TurvallisuusarviointiCat IV 600V
ErityisominaisuudetVFD-tila
Temp. alue-328 - 2192 astetta F
TakuuRajoitettu elinikä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLIR DM93 digitaalinen yleismittari, 1000V Max. Jännite, 10A Max. Nykyinen
€658.09 / yksikkö