Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIIMEISTELY 1ST 8516-035 Psa-hiomarulla 60 jalkaa 80 G | AD4QZF 42X695

FINISH 1ST 8516-035 Psa Abrasive Roll 60 jalkaa 80 G

Varastossa
Tuote: AD4QZF Malli: 8516-035Ristiviite: 42X695
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
€41.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomarulla
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoD
VäriKulta
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus60ft.
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLuokkasisuHinta
VIIMEISTELY 1ST 8519-035 Psa-hiomarulla 60 jalkaa 120 G | AD4QZG 42X696 8519-035DLoppu120€35.61
VIIMEISTELY 1ST 8517-035 Psa-hiomarulla 60 jalkaa 180 G | AD4QZJ 42X698 8517-035CErittäin hieno180€36.26
FINISH 1ST 8521-035 Psa hiomarulla 60 jalkaa 220 G | AD4QZK 42X699 8521-035CErittäin hieno220€35.44
VIIMEISTELY 1ST 8518-035 Psa-hiomarulla 60 jalkaa 320 G | AD4QZL 42X701 8518-035CErittäin hieno320€35.53
VIIMEISTELY 1ST 8522-035 Psa-hiomarulla 60 jalkaa 400 G | AD4QZM 42X702 8522-035CErittäin hieno400€35.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8516-035 Psa Abrasive Roll 60 jalkaa 80 G
€41.30 / yksikkö