Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 8511-035 Psa File Board Sheet 40 Grit - 25 kpl: n pakkaus | AD4QXX 42X664

FINISH 1ST 8511-035 Psa File Board Sheet 40 Grit - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QXX Malli: 8511-035Ristiviite: 42X664

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-arkistolevy
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriKulta
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Pituus16.5 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
FINISH 1ST 8512-035 Psa File Board Sheet 80 Grit - 25 kpl: n pakkaus | AD4QXY 42X665 8512-035Keskikokoinen80€37.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8511-035 Psa File Board Sheet 40 Grit - 25 kpl pakkaus
€48.16 / yksikkö