Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIIMEISTELY 1ST 8509-035 Vanteen / silmukan levy 6 tuumaa 180 G - 50 kpl pakkaus | AD4QZB 42X691

FINISH 1ST 8509-035 Vanne/silmukkalevy 6 tuumaa 180 G - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QZB Malli: 8509-035Ristiviite: 42X691
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
€30.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriKulta
Levy Dia.6"
LuokkaErittäin hieno
sisu180
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineHioma-tyyppiTaustapainoVäriLevy Dia.LuokkasisuHinta
VIIMEISTELY 1ST 8296-035 hoitoaine 2 tuuman ruskea - 25 kpl AD4QYF 42X672 8296-035HoitolevyAlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus-Ruskea2"Karkea keskitasoKarkea€54.08
FINISH 1ST 8297-035 Ilmastointilevy 2 tuumaa punainen - 25 kpl pakkaus | AD4QYG 42X673 8297-035HoitolevyAlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus-punainen2"Kurssin keskitasoKeskikokoinen€50.91
FINISH 1ST 8298-035 Pintakäsittely Levy 3 tuumaa ruskea - pakkaus 25 | AD4QYM 42X678 8298-035PintakäsittelylevyAlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus-Ruskea3"Karkea keskitasoKarkea€92.72
FINISH 1ST 8299-035 Pintakäsittely. Levy 3 tuuman punainen - pakkaus 25 | AD4QYN 42X679 8299-035PintakäsittelylevyAlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus-punainen3"Kurssin keskitasoKeskikokoinen€86.11
VIIMEISTELY 1ST 8507-035 Vanteen / silmukan levy 6 tuumaa 80 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYY 42X688 8507-035Koukku ja silmukka -hiomakoneStearattu alumiinioksidiAvaa takkiDKulta6"Keskikokoinen80€39.52
VIIMEISTELY 1ST 8500-035 Rengas- / silmukkalevy 6 tuumaa 120 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYZ 42X689 8500-035Koukku ja silmukka -hiomakoneStearattu alumiinioksidiAvaa takkiCKulta6"Loppu120€33.51
VIIMEISTELY 1ST 8501-035 Vanteen / silmukan levy 6 tuumaa 150 G - 50 kpl pakkaus | AD4QZA 42X690 8501-035Koukku ja silmukka -hiomakoneStearattu alumiinioksidiAvaa takkiCKulta6"Loppu150€32.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8509-035 Vanne/silmukkalevy 6 tuumaa 180 G - 50 kpl pakkaus
€30.25 / yksikkö