Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5067016 Nylon-liitin 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AC9RFB 3JEK4

FIMCO 5067016 Nylon-liitin 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RFB Malli: 5067016Ristiviite: 3JEK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon-sovitus
Koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5067021 Nylon-liitin 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC9RFD 3JEK6 50670213/8 x 1/2 "€1.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5067016 Nylon-liitin 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€1.04 / yksikkö