Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRTCB: n tuuletussuojus, jossa on 2 tuuman Npt-tuloaukko 4 tuuman pituus | AF8BJJ 24UY35

FILLRITE FRTCB tuuletustulppa pohjalla 2 tuuman Npt sisääntulo 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8BJJ Malli: FRTCBRistiviite: 24UY35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletusaukon kansi jalustalla
Halkaisija6"
Tuloaukko2 "NPT
Pituus4"
MateriaaliAlumiini ja teräs
Max. Paine50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413919080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRTCB tuuletustulppa pohjalla 2 tuuman Npt sisääntulo 4 tuuman pituus
€89.63 / yksikkö