FIBERGRATE 879510 portaiden kulutuspinnan kansi 1 5 / 8x12 1/4 tuumaa 12 jalkaa | AD6UXJ 4ATZ4

FIBERGRATE 879510 porrasaskelman kansi 1 5/8x12 1/4 tuumaa 12 jalkaa

Tuote: AD6UXJ Malli: 879510Ristiviite: 4ATZ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,059.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatetut portaat
VäriVaaleanharmaa
Syvyys12.25 "
MateriaaliPaloa hidastava, korkealaatuinen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
Hartsi tyyppiKaareva
pintaKeskikokoinen karkea
Paksuus1.625 "
Tyyppivalettu
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi5705002030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
FIBERGRATE 879520 portaiden kulutuspinnan kansi 2 1 / 8x12 1/4 tuumaa 12 jalkaa | AD6UXK 4ATZ5 8795202.125 "€1,121.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879510 porrasaskelman kansi 1 5/8x12 1/4 tuumaa 12 jalkaa
€1,059.03 / yksikkö