FIBERGRATE 878710 Työtason kumijalat 4 x 24 x 24 tuumaa | AD6UXP 4ATZ9

FIBERGRATE 878710 Työtaso, kumijalat 4 x 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UXP Malli: 878710Ristiviite: 4ATZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Pohjan pituus25.75 "
Pohjan leveys25.75 "
VäriVihreä
Korkeus4"
Pituus24 "
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
Maks. Paino (paunaa)300 Lbs
Hartsi tyyppiFGI-AM (R)
pintaA / O-karkeus
TyyppiKannettava kumijaloilla
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SAFE-T-STAND

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKorkeusHinta
FIBERGRATE 878700 työtason kumijalat 2 x 24 x 24 tuumaa | AD6UXN 4ATZ8 87870025.375 "25.375 "2"€395.59
FIBERGRATE 878720 Työtason kumijalat 6 x 24 x 24 tuumaa | AD6UXQ 4AUA1 87872026.125 "26.125 "6"€442.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 878710 Työtaso, kumijalat 4 x 24 x 24 tuumaa
€417.43 / yksikkö