Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63734005010 Fleece Disc Abrasive 3mm | AF8DDU 24WJ82

FEIN POWER TOOLS 63734005010 Fleece-hiomalevy 3mm

Varastossa
Tuote: AF8DDU Malli: 63734005010Ristiviite: 24WJ82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFleece-levy
Halkaisija6"
sisuKarkea
MateriaaliFleece
Tyyppihiova
Leveys3mm
Toimii yhdessä24WJ77

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FEIN POWER TOOLS 63734001010 Fleece Disc Abrasive 3mm | AF8DDP 24WJ78 637340010103mm€83.49
FEIN POWER TOOLS 63734002010 Fleece Disc Abrasive 6mm | AF8DDQ 24WJ79 637340020106mm€104.46
FEIN POWER TOOLS 63734003010 Fleece Disc Abrasive 3mm | AF8DDR 24WJ80 637340030103mm€62.48
FEIN POWER TOOLS 63734004010 Fleece Disc Abrasive 6mm | AF8DDT 24WJ81 637340040106mm€74.46
FEIN POWER TOOLS 63734006010 Fleece Disc Abrasive 6mm | AF8DDV 24WJ83 637340060106mm€82.50
FEIN POWER TOOLS 63734007010 Fleece Disc Abrasive 6mm | AF8DDW 24WJ84 637340070106mm€72.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63734005010 Fleece-hiomalevy 3mm
€62.48 / yksikkö