Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-37-06-012-02-4 Normaali timanttiviila | AC9VHD 3KLX5

FEIN POWER TOOLS 6-37-06-012-02-4 Normaali timanttiviila

Varastossa
Tuote: AC9VHD Model: 6-37-06-012-02-4Ristiviite: 3KLX5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttiviila, normaali
MateriaaliDiamond
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-37-06-012-02-4 Normaali timanttiviila
€41.51 / yksikkö