Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-148-02-9 E Cut-metal-super Cut Pk5 | AF6DHU 9XKR6

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-148-02-9 E Cut-metal-super Cut Pk5

Varastossa
Tuote: AF6DHU Model: 6-35-02-148-02-9Ristiviite: 9XKR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-Cut-sahanterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8202916000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-148-03-5 E Cut-metal-super Cut - 25 kpl pakkaus | AF6DFK 9XEU6 6-35-02-148-03-5€724.83
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-147-02-1 E Cut-metal-super Cut - 5 kpl pakkaus | AF6DHH 9XK09 6-35-02-147-02-1€199.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-148-02-9 E Cut-metal-super Cut Pk5
€204.09 / yksikkö