Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 3-06-05-110-00-8 Letkuadapteri Ohut Toimii tyhjiöillä | AC9URN 3KFE1

FEIN POWER TOOLS 3-06-05-110-00-8 Letkusovitin Ohut Toimii tyhjiöjen kanssa

Varastossa
Tuote: AC9URN Model: 3-06-05-110-00-8Ristiviite: 3KFE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkutovitin
TyyppiOhut
Toimii yhdessätyhjiön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FEIN POWER TOOLS 3-06-05-109-00-6 Letkusovitin Paksu Toimii tyhjiöjen kanssa | AC9URM 3KFD8 3-06-05-109-00-6Paksu€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 3-06-05-110-00-8 Letkusovitin Ohut Toimii tyhjiöjen kanssa
€13.77 / yksikkö