Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 3 05 17 029 00 1 Letkusuutin | AF3ZPT 8MRX9

FEIN POWER TOOLS 3 05 17 029 00 1 Letkun suutin

Varastossa
Tuote: AF3ZPT Malli: 3 05 17 029 00 1Ristiviite: 8MRX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin suutin
Liite Dia.1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 3 05 17 028 00 7 Letkusuutin | AF3ZPR 8MRX8 3 05 17 028 00 7€38.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 3 05 17 029 00 1 Letkun suutin
€23.94 / yksikkö