Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL AM25CK Kaiutin- / vahvistinliitinsarja | AD3EJG 3YML3

FEDERAL SIGNAL AM25CK Kaiutin/vahvistin -liitinsarja

Varastossa
Tuote: AD3EJG Malli: AM25CKRistiviite: 3YML3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin- / vahvistinliitäntäsarja
Syvyys0.84 "
Korkeus2.42 "
Leveys3.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal AM25CK kaiutin/vahvistinsarja yhdistää SelecTone-kaiuttimet/vahvistimet yleisäänentoistojärjestelmään. Ne muuntavat tulevan äänisignaalin kaiuttimen vahvistimen vaaditulle tulotasolle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL
  • CSA
  • CSFM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä liitinsarja asennetaan?

A.

  • Irrota vahvistetun kaiuttimen kansi.
  • Aseta haluamasi liitäntäkortti vahvistetun kaiuttimen liitäntään.
  • Liitä liitäntäkortin valkoiset johdot audiotuloihin ja -lähtöihin.
  • Kiinnitä huomiota tulo- ja lähtöpuoliin (tarrassa osoitetulla tavalla), kun kytket liitäntäkorttia.
  • Aseta kansi takaisin.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus tämän Federal Signal AM25CK -liitinsarjan käytön/asennuksen aikana?

A.

  • Vältä tämän laitteen kytkemistä järjestelmään, kun virta on päällä.
  • Testaa äänentoistolaitteisto käyttämällä asianmukaisia ​​kuulosuojaimia.
  • Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi oikean aktivoinnin ja toiminnan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL AM25CK Kaiutin/vahvistin -liitinsarja
€117.65 / yksikkö