Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOPEA KANSINAPPU. 2X50 laminaattiteippi 2-puolinen 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD2XRF 3WAA1

FAST CAP STAPE.2"X50" laminaattiteippi 2-puolinen 2 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2XRF Malli: STAPE.2 "X50 'Ristiviite: 3WAA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaatti kaksipuolinen teippi
Vuoren väriSininen / valkoinen
Nauhan väriPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOPEA CAP STAPE.6.5 "X50 NAPPI 6.5 "X50"€166.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP STAPE.2"X50" laminaattiteippi 2-puolinen 2 tuumaa x 50 jalkaa
€57.46 / yksikkö