Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH KBWC-115K nopeudensäädin, 15A, 115V | AA7FJR 15W823

FANTECH KBWC-115K nopeudensäätö, 15A, 115V

Varastossa
Tuote: AA7FJR Malli: KBWC-115KRistiviite: 15W823

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus
hyödytTavallinen jengilaatikko
Maks. Vahvistimet15
Maks. Teho1725
Levyn väriHarjattu alumiini
Vaihda väriäHarjattu alumiini
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaHK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetMaks. TehoHinta
FANTECH WC 15 Speed ​​Control On-Off-kytkimellä, Pinta-asennus, 120V, 5A | AA7FJN 15W819 WC 155575€42.12
FANTECH 32731 nopeudensäädin ECM-tuulettimelle, 10V DC | CL3ZPL 32731--€85.91
FANTECH 484164 Nopeussäädin Decora-levyllä, 120V, 5A | CL3ZPM 484164--€105.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH KBWC-115K nopeudensäätö, 15A, 115V
€148.61 / yksikkö