Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8033XL Kokovartalovaljaat Xl 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBK 45J099

FALLTECH G8033XL Kokovartalovaljaat Xl 425 Lb Keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG6RBK Malli: G8033XLRistiviite: 45J099

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasEi
VäriMusta / keltainen
Edessä oleva D-rengasEi
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatEi
KokoXL
Lantion alaosaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.042
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G8033S Kokovartalovaljaat S 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBG 45J096 G8033SS€380.56
FALLTECH G8033M kokovartalovaljaat M 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBH 45J097 G8033MM€380.56
FALLTECH G8033L Kokovartalovaljaiden pituus 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBJ 45J098 G8033LL€380.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8033XL Kokovartalovaljaat Xl 425 Lb Keltainen/musta
€380.56 / yksikkö