Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7491 Rope Grab Steel Sopii 5/8 tuuman kiskoille | AD6HCE 45J068

FALLTECH G7491 Rope Grab Steel sopii 5/8 tuuman kiskoille

Varastossa
Tuote: AD6HCE Malli: G7491Ristiviite: 45J068

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
KöysimateriaaliNylon / polyesteri
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden koko (5/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7491 Rope Grab Steel sopii 5/8 tuuman kiskoille
€136.25 / yksikkö