FALCON LOCK 19 V BA-SHORT-MAL Pystysuoran tangon poistolaitteen luokka 1 | AE2EMV 4WY74

FALCON LOCK 19 V BA-SHORT-MAL Pinta pystysuora sauvan ulostulolaite, luokka 1

Varastossa
Tuote: AE2EMV Malli: 19 V BA-SHORT-MALRistiviite: 4WY74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle1.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.79
Laivan korkeus (cm)105.92
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)
    • Alamerkki: Falcon Exits

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK 19 V BA-SHORT-MAL Pinta pystysuora sauvan ulostulolaite, luokka 1
€507.36 / yksikkö