FABORY U51106.019.0075 Kytkinmutteri, 3/4 tuuman pituus, #10-24 kierrekoko, luokka 18-8 | CG8TCC 41JZ48

FABORY U51106.019.0075 Kytkinmutteri, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko nro 10-24, luokka 18-8

Tuote: CG8TCC Malli: U51106.019.0075Ristiviite: 41JZ48
€34.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus3 / 4 "
MutteriKytkimen mutteri
TyyliKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiPerusmateriaaliDia / kierteen kokoLeveys asuntojen poikkiKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaPituusHinta
FABORY B11400.019.0075 Kytkinmutteri, 3/4 tuuman pituus, #10-24 kierteen koko, luokka 2 | CG7AZA 178P50 B11400.019.0075UNC (karkea)Teräs# 10-245 / 16 "SinkittySinkittyGrade 23 / 4 "€297.05
Tarjouspyyntö
FABORY B11400.025.0175 Kytkinmutteri, 1-3/4 tuumaa, 1/4-20 kierre, luokka 2 | CG7AZB 178P51 B11400.025.0175UNC (karkea)Teräs1 / 4 "-207 / 16 "SinkittySinkittyGrade 21 3 / 4 "€435.27
Tarjouspyyntö
FABORY B11400.031.0175 Kytkinmutteri, 1-3/4 tuumaa, 5/16-18 kierteen koko, luokka 2 | CG7AZC 178P52 B11400.031.0175UNC (karkea)Teräs5 / 16 "-181 / 2 "SinkittySinkittyGrade 21 3 / 4 "€387.98
Tarjouspyyntö
FABORY B11400.037.0175 Kytkinmutteri, 1-3/4 tuumaa, 3/8-16 kierteen koko, luokka 2 | CG7AZD 178P53 B11400.037.0175UNC (karkea)Teräs3 / 8 "-169 / 16 "SinkittySinkittyGrade 21 3 / 4 "€309.98
Tarjouspyyntö
FABORY B11400.043.0175 Kytkinmutteri, 1-3/4 tuumaa, 7/16-14 kierteen koko, luokka 2 | CG7AZE 178P54 B11400.043.0175UNC (karkea)Teräs7 / 16 "-145 / 8 "SinkittySinkittyGrade 21 3 / 4 "€374.98
Tarjouspyyntö
FABORY B11400.050.0175 Kytkinmutteri, 1-3/4 tuumaa, 1/2-13 kierteen koko, luokka 2 | CG7AZF 178P55 B11400.050.0175UNC (karkea)Teräs1 / 2 "-1311 / 16 "SinkittySinkittyGrade 21 3 / 4 "€323.92
Tarjouspyyntö
FABORY B11400.062.0212 Kytkinmutteri, 2-1/8 tuumaa, 5/8-11 kierteen koko, luokka 2 | CG7AZG 178P56 B11400.062.0212UNC (karkea)Teräs5 / 8 "-1113 / 16 "SinkittySinkittyGrade 22 1 / 8 "€349.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51106.019.0075 Kytkinmutteri, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko nro 10-24, luokka 18-8
€34.54 / yksikkö