FABORY U51090.062.0001 Jam Nut, 5/8-11 Thread Size, 304 Grade | CG8TAT 41VL47

FABORY U51090.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 304

Tuote: CG8TAT Malli: U51090.062.0001Ristiviite: 41VL47
€10.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Korkeus0.363 - 0.387 tuumaa
MutteriHillomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHillomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys0.922 - 0.938 tuumaa
Jakoavaimen koko15 / 16 vuonna

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51090.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 304
€10.67 / yksikkö