Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U37061.037.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 3/8 Inch Size, 0.0938 Inch Thick, Spring Lock Type, 50PK | CG8NPY 54FV58

FABORY U37061.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 3/8 tuuman koko, 0.0938 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8NPY Malli: U37061.037.0001Ristiviite: 54FV58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.377 "
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.0.68 "
Koko3 / 8 "
Paksuus0.0938 "
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1454
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U37061.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 3/8 tuuman koko, 0.0938 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 50PK
€4.27 /pakkaus