FABORY U22551.175.1375 Fully Threaded Rod, 13 3/4 Inch Length, 1-3/4-8 Thread Size, 4PK | CG8NCW 26LR92

FABORY U22551.175.1375 Täyskierteinen tanko, 13 3/4 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8NCW Malli: U22551.175.1375Ristiviite: 26LR92

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus13 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8415
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.175.1375 Täyskierteinen tanko, 13 3/4 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 4PK
€443.49 /pakkaus