FABORY U22551.100.0525 Täyskierteinen tappi, 5 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 30PK | CG8MZH 26LR04

FABORY U22551.100.0525 Täyskierteinen tappi, 5 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG8MZH Malli: U22551.100.0525Ristiviite: 26LR04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8574
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.100.0525 Täyskierteinen tappi, 5 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 30PK
€684.93 /pakkaus