FABORY U22551.062.0400 Täyskierteinen tappi, 4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK | CG8MYG 26LP62

FABORY U22551.062.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MYG Malli: U22551.062.0400Ristiviite: 26LP62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4"
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5995
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.062.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, 100PK
€700.44 /pakkaus