FABORY U22320.062.0325 Täyskierteinen tappi, 3 1/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 125PK | CG8MWA 26LT22

FABORY U22320.062.0325 Täyskierteinen tappi, 3 1/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 125PK

Varastossa
Tuote: CG8MWA Malli: U22320.062.0325Ristiviite: 26LT22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusMax C46
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-150 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka L7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7733
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22320.062.0325 Täyskierteinen tappi, 3 1/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 125PK
€139.34 /pakkaus