Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U22180.056.7200 Threaded Rod, 9/16 X 12 Ft. X 6 Ft. Size, Alloy Steel | CD3PWM 19NT63

FABORY U22180.056.7200 kierretanko, 9/16 X 12 Ft. X 6 Ft Koko, seosteräs

Varastossa
Tuote: CD3PWM Malli: U22180.056.7200Ristiviite: 19NT63
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
€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
Pituus6"
Rockwellin kovuusC35
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Tuottovahvuus95,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22180.056.7200 kierretanko, 9/16 X 12 Ft. X 6 Ft Koko, seosteräs
€28.25 / yksikkö