FABORY U22085.187.1500 Täyskierteinen tanko, 15 tuuman pituus, 1-7/8-8 kierrekoko, 3PK | CG8MUW 26LP44

FABORY U22085.187.1500 Täyskierteinen tanko, pituus 15 tuumaa, kierrekoko 1-7/8-8, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8MUW Malli: U22085.187.1500Ristiviite: 26LP44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus15 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 7 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7502
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.187.1500 Täyskierteinen tanko, pituus 15 tuumaa, kierrekoko 1-7/8-8, 3PK
€424.17 /pakkaus