FABORY U22085.137.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 10PK | CG8MUA 26LP22

FABORY U22085.137.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MUA Malli: U22085.137.0850Ristiviite: 26LP22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1669
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.137.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 10PK
€227.96 /pakkaus