FABORY U22085.125.0875 Täyskierteinen tappi, 8 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK | CG8MTM 26LP09

FABORY U22085.125.0875 Täyskierteinen tappi, 8 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MTM Malli: U22085.125.0875Ristiviite: 26LP09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8058
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.125.0875 Täyskierteinen tappi, 8 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€189.96 /pakkaus