FABORY U22085.100.0650 Täyskierteinen tappi, 6 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 25PK | CG8MQQ 26LN56

FABORY U22085.100.0650 Täyskierteinen tappi, 6 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MQQ Malli: U22085.100.0650Ristiviite: 26LN56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus6 1 / 2 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2692
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.100.0650 Täyskierteinen tappi, 6 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 25PK
€219.50 /pakkaus