FABORY U22085.087.0575 Täyskierteinen tappi, 5 3/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK | CG8MQB 26LN39

FABORY U22085.087.0575 Täyskierteinen tappi, 5 3/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG8MQB Malli: U22085.087.0575Ristiviite: 26LN39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3654
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.087.0575 Täyskierteinen tappi, 5 3/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK
€238.51 /pakkaus