FABORY U22085.075.0625 Fully Threaded Stud, 6 1/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 50PK | CG8MPG 26LN18

FABORY U22085.075.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8MPG Malli: U22085.075.0625Ristiviite: 26LN18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus6 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4842
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.075.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 50PK
€198.38 /pakkaus