FABORY U22085.075.0350 Fully Threaded Stud, 3 1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 75PK | CG8MPA 26LN08

FABORY U22085.075.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 75PK

Varastossa
Tuote: CG8MPA Malli: U22085.075.0350Ristiviite: 26LN08

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 2 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1284
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.075.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 75PK
€202.64 /pakkaus