FABORY U22080.150.1100 Täyskierteinen tappi, 11 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK | CG8MKU 26LL98

FABORY U22080.150.1100 Täyskierteinen tappi, 11 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CG8MKU Malli: U22080.150.1100Ristiviite: 26LL98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus11 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0954
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.150.1100 Täyskierteinen tappi, 11 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK
€326.68 /pakkaus