Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37220.030.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M3 koko, 1mm paksuus, jousilukkotyyppi, 100PK | CG8EHM 54FN31

FABORY M37220.030.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M3, paksuus 1 mm, jousilukkotyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EHM Malli: M37220.030.0001Ristiviite: 54FN31 / 179L50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.1 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.5.6mm
Paksuus1.0 mm
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37220.030.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M3, paksuus 1 mm, jousilukkotyyppi, 100 PK
€2.81 /pakkaus