Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37025.220.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M22 Size, 4mm Thickness, Square Ends Type, 25PK | CG8EGK 54FN06

FABORY M37025.220.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M22, paksuus 4 mm, neliömäinen päätytyyppi, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8EGK Malli: M37025.220.0001Ristiviite: 54FN06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM22
Sisällä Dia.22.5 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.35.9mm
Paksuus4.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4091
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37025.220.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M22, paksuus 4 mm, neliömäinen päätytyyppi, 25PK
€51.71 /pakkaus