Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37025.100.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M10 Size, 2.2mm Thick, Square Ends Type, 100PK | CG8EGE 54FN01

FABORY M37025.100.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M10, paksuus 2.2 mm, neliömäinen tyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8EGE Malli: M37025.100.0001Ristiviite: 54FN01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.2 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.18.1mm
Paksuus2.2 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37025.100.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M10, paksuus 2.2 mm, neliömäinen tyyppi, 100PK
€71.37 /pakkaus