FABORY L21520.140.0035 Kaksipäinen kierretappi, 53mm pituus, 200PK | CG7XMU 178K04

FABORY L21520.140.0035 kaksipäinen kierretappi, pituus 53 mm, 200 PK

Tuote: CG7XMU Malli: L21520.140.0035Ristiviite: 178K04
€1,452.61 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus53mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)18 mm
Kierteen pituus (B)34 mm
Kierteen kokoM14-2 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.140.0035 kaksipäinen kierretappi, pituus 53 mm, 200 PK
€1,452.61 /pakkaus