FABORY L21520.080.0065 Kaksipäinen kierretappi, 75mm pituus, 400PK | CG7XLY 178J75

FABORY L21520.080.0065 kaksipäinen kierretappi, pituus 75 mm, 400 PK

Varastossa
Tuote: CG7XLY Malli: L21520.080.0065Ristiviite: 178J75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,079.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus75mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)10 mm
Kierteen pituus (B)22 mm
Kierteen kokoM8-1.25 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6353
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.080.0065 kaksipäinen kierretappi, pituus 75 mm, 400 PK
€2,079.51 /pakkaus