FABORY B70520.050.0400 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 100PK | CG7PHN 163W69

FABORY B70520.050.0400 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 100PK

Tuote: CG7PHN Malli: B70520.050.0400Ristiviite: 163W69
€564.19 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4"
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKotelo karkaistu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Min. Upotus2 "- 3-1 / 2"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)9070 - 14,670 XNUMX kg.
Lopullinen jännitys (paunaa)4758 - 12,027 XNUMX kg.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsekierteittäville ruuviankkureille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70520.050.0400 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 100PK
€564.19 /pakkaus