FABORY B70420.062.0700 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 36PK | CG7PGU 166X71

FABORY B70420.062.0700 Kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 36PK

Tuote: CG7PGU Malli: B70420.062.0700Ristiviite: 166X71
€793.06 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2 3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 1 / 8 "
Min. Upotus2 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus6 5 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-11
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,480
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.062.0700 Kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 36PK
€793.06 /pakkaus