FABORY B70420.031.0350 Kiila-ankkuri, 5/16 kierrekoko, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 275PK | CG7PGD 166x57

FABORY B70420.031.0350 kiila-ankkuri, kierrekoko 5/16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 275PK

Tuote: CG7PGD Malli: B70420.031.0350Ristiviite: 166X57
€920.79 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus3 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko5 / 16 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,530
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.031.0350 kiila-ankkuri, kierrekoko 5/16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 275PK
€920.79 /pakkaus