FABORY B70411.100.0600 Kiila-ankkuri, 1-8 kierrekoko, teräsankkuri, 1 tuuman ankkuriläpimitta, 15PK | CG7PFY 166x52

FABORY B70411.100.0600 kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, teräsankkuri, ankkurin halkaisija 1 tuumaa, 15 PK

Tuote: CG7PFY Malli: B70411.100.0600Ristiviite: 166X52
€286.67 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin4 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus4 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2 7 / 8
Kierteen koko1-8
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,840
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.100.0600 kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, teräsankkuri, ankkurin halkaisija 1 tuumaa, 15 PK
€286.67 /pakkaus