FABORY B70411.087.0600 Kiila-ankkuri, 7/8-9 kierrekoko, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 20PK | CG7PFV 166x49

FABORY B70411.087.0600 Kiila-ankkuri, 7/8-9 kierrekoko, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalkaisija, 20PK

Tuote: CG7PFV Malli: B70411.087.0600Ristiviite: 166X49
€252.55 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus6"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin4"
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 8 "
Min. Upotus4"
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 1 / 2
Kierteen koko7 / 8-9
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)12,980
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.087.0600 Kiila-ankkuri, 7/8-9 kierrekoko, teräsankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalkaisija, 20PK
€252.55 /pakkaus